v010 イボ支柱 バラ 伝蔵 07221081

代表画像

v010 イボ支柱 バラ 伝蔵 07221081
v010 イボ支柱 バラ 伝蔵 07221081

イボ支柱 バラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
この商品は直径・長さ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100本)
直径(Φmm)
11
長さ(mm)
210
注文コード
07221081
品番
v010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。

用途
野菜や、つる性植物の支柱に。
トラスコ品番
549-8280
材質
芯材:スチール、樹脂:ポリエチレン
長さ(mm)
210
直径(Φmm)
11
太さ(mm)
11
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする