伝蔵
つなげる支柱
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30袋)
注文コード
07221178
品番
V085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
つなげて伸ばせる支柱です。
外せばコンパクトに収納できます。
用途
園芸や農業用の支柱として。
トラスコ品番
538-8641
材質
芯材:スチール
長さ(mm)
60
直径(Φmm)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません