伝蔵
イボ支柱 バラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径・長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50本)
直径(Φmm)
20
長さ(mm)
2100
注文コード
07221501
品番
v021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途
野菜や、つる性植物の支柱に。
トラスコ品番
549-8281
材質
芯材:スチール、樹脂:ポリエチレン
長さ(mm)
2100
直径(Φmm)
20
太さ(mm)
20
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません