【対応機種】Switch2/Switch/Switch有機EL/SwitchLiteに対応しております。
【LEDが光り輝く!】半透明なクリアブラックデザインがスタイリッシュでカッコいい!本体内部にLEDを搭載しており、コントローラーが光り輝きます。
【抜群の機能性】ジャイロセンサー、加速度センサー、連射機能、マクロ機能を装備しています。また、お好きなボタンを背面ボタンに割り当て可能、プレイの幅を広げます。有線・無線どちらの仕様にも対応しており、振動・連射機能は3段階で調節できます。
【高速充電&長時間プレイ可能】約3時間で満充電になり、約10時間の連続使用が可能です。長時間ゲームをしたい方にもおすすめ!付属品として、充電通信対応Type-Cケーブルが付いているので、別途ケーブルの購入は不要です。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。