【操作性向上のお得なセット】本製品は、PS5コントローラー用のアナログスティックカバー、アシストクッション、スティック保護シールのセットです。これらを装着することで、滑り止め効果が得られ、より正確なスティック操作が可能になります。FPSやレーシング、格ゲーなど、さまざまなジャンルのゲームに対応し、効果を発揮します。
【アナログスティックカバー】アナログスティックに装着することで、スティックの高さが追加され、より自由な操作が可能になります。また、滑り止め加工が施されており、しっかりとフィットします。HighとLowの2種類のカバーが入っており、お好みで選択が可能です。ゲームの種類に応じてお好みの操作性を選ぶことができます。
【アシストクッション】スティックの間に装着することで、可動域を物理的に調節し、より精密な操作が可能になります。アシストクッションの効果により、スティックの操作がより安定し、より正確な入力が行えます。
【スティック保護シール】スティックの間に装着することで、スティックの削れを防止します。削れた際に発生する粉や摩擦による摩耗を防ぐことで、コントローラーを故障から守ります。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。