曜日別特売
KGS-1570 ステンレス製固定脚 KGS型支持脚 三鈴工機 07224035

KGS-1570 ステンレス製固定脚 KGS型支持脚 三鈴工機 07224035
KGS-1570 ステンレス製固定脚 KGS型支持脚 三鈴工機 07224035

ステンレス製固定脚 KGS型支持脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番127-5126注文コード07224035品番KGS-1570
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。

用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚トラスコ品番127-5126材質ステンレス製質量(kg)4.5ローラー上面高さ(mm)700±45適合ローラー幅(mm)150
注意
※注文時にローラ幅をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする