曜日別特売
LSU20-250219 ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 07226047

LSU20-250219 ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 07226047
LSU20-250219 ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 07226047

ステンレスローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1本注文コード07226047品番LSU20-250219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥268,400
機長(mm)1980トラスコ品番135-9800材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)22ローラー幅(mm)250フレーム荷重(kg)50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする