※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
ステンレスローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
内容量
1本
注文コード
07226092
品番
LSU20-500209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥173,200
この商品は
99
種類から選べます
他の種類を見る
機長(mm)
990
トラスコ品番
131-5234
材質
ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)
22
ローラー幅(mm)
500
フレーム荷重(kg)
200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません