曜日別特売
LSU25-150520 ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 07226214

LSU25-150520 ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 07226214
LSU25-150520 ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 07226214

ステンレスローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1本注文コード07226214品番LSU25-150520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,100
機長(mm)2000トラスコ品番134-3992材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)150フレーム荷重(kg)90

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする