テラウチ(寺内製作所)
ステンレスローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
内容量
1本
注文コード
07226248
品番
LSU25-200520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103,700
この商品は
99
種類から選べます
他の種類を見る
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
25
トラスコ品番
858-2362
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
200
肉厚(mm)
1.0
ローラー耐荷重(kg/本)
35
フレーム荷重(kg)
90
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません