※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
ステンレスローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
内容量
1本
注文コード
07226336
品番
LSU25-300320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥174,500
この商品は
99
種類から選べます
他の種類を見る
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
25
トラスコ品番
858-2370
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)
30
ローラー幅(mm)
300
肉厚(mm)
1.0
ローラー耐荷重(kg/本)
35
フレーム荷重(kg)
90
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません