曜日別特売
LSU25-500510 ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 07226467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSU25-500510 ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 07226467
LSU25-500510 ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 07226467

ステンレスローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1本注文コード07226467品番LSU25-500510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
機長(mm)1000ローラー径(Φmm)25トラスコ品番858-2396材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.0ローラー耐荷重(kg/本)22フレーム荷重(kg)380

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする