※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KF-H 焼入ラックギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
1.5
1.5
2.5
2
3
4
5
6
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07226838
品番
KF1.5-1000H
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
ラックギヤ
材質
機械構造用炭素鋼
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q10
歯面硬度
HRC50~60
モジュール(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応