TS-1 吊り下げ標識用表示 日本緑十字社 07226947 TS-1 吊り下げ標識用表示 日本緑十字社 07226947

吊り下げ標識用表示

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容立入禁止KEEP OUT 注文コード07226947 品番TS-1
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は文字内容など20種類から選べます 他の種類を見る
文字内容
立入禁止
KEEP OUT
取付方式吊り下げ 材質厚口コート紙 トラスコ品番814-9246 長さ(mm)430 幅(mm)430 質量(g)28
注意
※吊り下げ標識としてご使用の場合は本体(TS-H)と組み合わせてお使い下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07226956
2018-12-19
用途:
注意
自動車・二輪車・自転車関連業

ポスターと表示したほうが届いたときにがっかりしないと思った。価格が安いのでこんなもんだと思います。

対象商品:
07227087
2019-01-10
用途:
迷惑住人に対して
OKUテント工業 様

単なる紙でした。 表示にはシートと書いてあるので期待しましたが。。屋外では使えません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品名変更させていただきました。お手数ではございますが、ページ下部専用部品もご検討ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする