TS-2 吊り下げ標識用表示 日本緑十字社 07226956

 

TS-2 吊り下げ標識用表示 日本緑十字社 07226956
TS-2 吊り下げ標識用表示 日本緑十字社 07226956

吊り下げ標識用表示

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚文字内容関係者以外立入禁止No Unauthorized Entry注文コード07226956品番TS-2
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
文字内容
関係者以外立入禁止
No Unauthorized Entry
取付方式吊り下げ材質厚口コート紙トラスコ品番814-9247長さ(mm)430幅(mm)430質量(g)28
注意
※吊り下げ標識としてご使用の場合は本体(TS-H)と組み合わせてお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07226956
2018-12-19
用途: 注意
自動車・二輪車・自転車関連業

ポスターと表示したほうが届いたときにがっかりしないと思った。価格が安いのでこんなもんだと思います。

対象商品 : 07227087
2019-01-10
用途: 迷惑住人に対して
OKUテント工業

単なる紙でした。 表示にはシートと書いてあるので期待しましたが。。屋外では使えません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品名変更させていただきました。お手数ではございますが、ページ下部専用部品もご検討ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする