曜日別特売
MG1B26 MG歯研平歯車 KANA(片山チエン) 07227021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数26
26
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
48
50
55
56
60
100
120
64
70
75
80
90
14
モジュール(m)1
内容量1個注文コード07227021品番MG1B26
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼歯数26表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60モジュール(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする