※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
MG歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
64
64
64
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
48
50
55
56
60
100
120
70
75
80
90
14
モジュール(m)
1
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全207種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07227231
品番
MG1B64
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
種別
平歯車
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
64
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
JIS N7 級
歯面硬度
HRC50~60
モジュール(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応