寸法C(mm)10外径D(Φmm)45寸法L1(mm)21.0寸法L2(mm)12.4キー溝幅W1(mm)5(公差H9:0~+0.030)キー溝幅W2(mm)5(公差H9:0~+0.030)キー溝高さT1(mm)16.3(0~+0.3)キー溝高さT2(mm)16.3(0~+0.3)軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14全長L(mm)54.4許容トルク(N・m)15常用トルク(N・m)5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.2軸穴種別キー・止めねじタイプ質量(kg)0.21材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格新JIS規格対応慣性モーメント(kg・m2)5.36×10-5材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有軸方向変位(mm)±0.5