寸法C(mm)15外径D(Φmm)85寸法L1(mm)44.0寸法L2(mm)22.0キー溝幅W1(mm)8(公差H9:0~+0.036)キー溝幅W2(mm)8(公差H9:0~+0.036)キー溝高さT1(mm)31.3(0~+0.3)キー溝高さT2(mm)31.3(0~+0.3)軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)28全長L(mm)110許容トルク(N・m)150常用トルク(N・m)50許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])4000許容偏心(mm)0.3軸穴種別キー・止めねじタイプ質量(kg)1.56材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M6基準規格新JIS規格対応慣性モーメント(kg・m2)1.43×10-3材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有軸方向変位(mm)±0.7