表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理
クランプハブ:アルマイト処理
スペーサ:アルマイト処理
ボルト:三価クロメート処理
材質(エレメント)板ばね:SUS304
カラー:SUS304
寸法A1(mm)-寸法A2(mm)4.8寸法C(mm)2.5外径D(Φmm)16寸法K(mm)6.5寸法LF(mm)7.85寸法LP(mm)5.5寸法S(mm)1.0寸法d3(Φmm)6.5軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4全長L(mm)23.2許容トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.5(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.05仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。形状C質量(kg)0.010材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100ねじ径M1-M2締付トルク(N・m)0.4~0.5慣性モーメント(kg・m2)0.37×10-6材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金ねじりばね定数(N・m/rad)250バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(クランプハブ)高力アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応