KMRSH2.5-500 KMRSH 丸ラックギヤ KANA(片山チエン) 07229857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMRSH 丸ラックギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)2.5
内容量1個注文コード07229857品番KMRSH2.5-500
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下モジュール(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする