曜日別特売
KM4-16 KM マイタギヤ KANA(片山チエン) 07230451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM マイタギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)4
歯数16
内容量1個注文コード07230451品番KM4-16
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼歯数16表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下モジュール(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする