※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KM マイタギヤ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
モジュール(m)
6
1.25
2.5
2
3
4
5
6
8
歯数
20
20
25
30
16
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07230496
品番
KM6-20
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
かさ歯車
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
20
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3 級
歯面硬度
HB200 以下
モジュール(m)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応