曜日別特売
HE3B40R HEはすば歯車 KANA(片山チエン) 07233217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEはすば歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)3歯数40注文コード07233217品番HE3B40R
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098
種別はすば歯車材質機械構造用炭素鋼歯数40表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)15精度等級JIS N8 級歯直角圧力角20°歯面硬度HB200 以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする