TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フレックスワゴン用ハンドル部材セットD400
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07233476
品番
FLW-B1SET
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フレックスワゴン用ハンドルセット。
付属品
取付ブッシュ(2個)
仕様
ハンドル部材D400用
トラスコ品番
393-2818
幅(mm)
400
質量(kg)
0.45
奥行(mm)
90
材質(ハンドル)
スチール(クロムメッキ仕上げ)
適用支柱径(mm)
25.4