7734-88 モービルワークセンター ERECTA(エレクター) 07233512 7734-88 モービルワークセンター ERECTA(エレクター) 07233512 7734-88 モービルワークセンター ERECTA(エレクター) 07233512 7734-88 モービルワークセンター ERECTA(エレクター) 07233512 7734-88 モービルワークセンター ERECTA(エレクター) 07233512

モービルワークセンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07233512 品番7734-88
参考基準価格(税別)¥191,500 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

頑丈につくられた樹脂製のカートは手入れに手間がかからず、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。
発泡ポリプロピレン製の堅牢な設計で、軽く耐久性に優れています。
上部の作業面は、人間工学に基づき使いやすい高さに設定されています。
コーナーに丸みを付けたデザインで、作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮しています。
人間工学的にデザインされた握りやすいハンドルです。
引出しはフルオープンののボールベアリング式スライド仕様です。
床に跡がつきにくい4つの大型キャスターで、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動が可能です。

積載荷重(kg)113.4 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)851 奥行(mm)506 間口(mm)829 キャスター径(Φmm)100 キャスター固定×2、自在×2 本体ブラック/引出レッド 用途修理や保守など様々なメンテナンス作業に 仕様浅型引出し3段・深型引出し2段 トラスコ品番449-1904 材質引出し:スチール 質量(kg)31.3 ストッパーあり 材質(取手)ポリプロピレン(PP) アズワン品番64-3541-79
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする