4512-88 モービルワークセンター 2ドアキャビネット ERECTA(エレクター) 07233528

 

4512-88 モービルワークセンター 2ドアキャビネット ERECTA(エレクター) 07233528
4512-88 モービルワークセンター 2ドアキャビネット ERECTA(エレクター) 07233528
4512-88 モービルワークセンター 2ドアキャビネット ERECTA(エレクター) 07233528
4512-88 モービルワークセンター 2ドアキャビネット ERECTA(エレクター) 07233528
4512-88 モービルワークセンター 2ドアキャビネット ERECTA(エレクター) 07233528

モービルワークセンター 2ドアキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード07233528品番4512-88
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

樹脂製のカートは頑丈で、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。
ポリプロピレン製で、軽く耐久性に優れています。
引き出し扉は施錠可能なので安心です。
コーナーに丸みを付けたデザインで、作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮しています。
人間工学的にデザインされた握りやすいハンドルです。
引出しはフルオープンののボールベアリング式スライド仕様です。
床に跡がつきにくい4つの大型キャスターで、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動が可能です。
上部の作業面は、人間工学に基づき使いやすい高さに設定されています。
棚板は4枚まで取付可能です。

用途修理や保守など様々なメンテナンス作業に積載荷重(kg)227材質(本体)ポリプロピレン(PP)高さ(mm)975奥行(mm)464間口(mm)1057キャスター径(Φmm)127キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)ゴム本体ブラック/引出レッド仕様2ドアタイプトラスコ品番449-1891材質樹脂質量(kg)25.9ストッパーあり
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする