BF-528 BF-528 防寒ブルゾン アルトコーポレーション 07233685

※着用例BF-528+BF-526

BF-528 BF-528 防寒ブルゾン アルトコーポレーション 07233685
BF-528 BF-528 防寒ブルゾン アルトコーポレーション 07233685
BF-528 BF-528 防寒ブルゾン アルトコーポレーション 07233685

BF-528 防寒ブルゾン

(8件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード07233685品番BF-528
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽快で動きやすく、寒さや雨からガード。
外出先で便利な携帯ポケット付。
襟ボアは取り外し可能。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズM仕様撥水加工種別長袖ブルゾン胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)52袖丈(cm)58着丈(cm)66機能防寒対応シーズン秋冬生地ツイル色番100RoHS指令(10物質対応)対応生地性能はっ水加工中綿(g/m2)(身頃)120名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12033455
2020-01-22
用途: 作業時
建設業・工事業

冬シーズンに入っていたので「時間がかかるかな?」と思っておりましたが、早急に届いたので助かりました。
ただ、材質に関しては、少しゴワつく素材みたいで、木工作業には、やや引っかかってしまう。

対象商品 : 10023693
2022-06-01
用途: 寒さ対策

からだの小さい人用が見つからずにいました。
Sサイズはありがたく存じます。
あまり売れないから在庫を置かず、探しました。

対象商品 : 07233685
2022-02-17
用途: 農作業
農・林・水産業

思っていたより軽量で作業がし易いので重宝しています。

対象商品 : 12033507
2016-12-10
用途: 現場管理用
株式会社ひらきアーキテック

洗っても型崩れやしわが寄らない。乾きが早い。軽くてゴワゴワしない。

対象商品 : 07233712
2022-01-30
用途: 外現場
有限会社 高橋林業建設業・工事業

寒い日には、重宝しています。軽いし、首の周りには、ボアが付いているので
温かいです。

対象商品 : 07233746
2014-02-20
用途: 工場内に着て作業する
株式会社三井ピーシーオー

暖かくて、気に入っています、又、社員にも使って貰います。

対象商品 : 07233685
2011-01-26
用途: 晩秋~冬場の外作業全般。
農・林・水産業

大変温かくて良い。造りも丈夫に出来ていて満足。

対象商品 : 07233685
2010-03-17
用途: 冬の農作業、冬の大工作業、冬の庭師作業
農・林・水産業

非常に温かくて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする