KHE3-1000R KHE ヘリカルラックギヤ KANA(片山チエン) 07233996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHE ヘリカルラックギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)3注文コード07233996品番KHE3-1000R
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)15精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210 以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする