JP-888 フリースジャケット(男女兼用) アルトコーポレーション 07234053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリースジャケット(男女兼用)

(2件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード07234053 品番JP-888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品はサイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れ、高度な撥水、撥油性を発揮。
野外でのハードな動きもラクで、軽く暖かな風合い。
高度な耐摩耗性撥水、撥油加工を施した特殊素材、ラブレインを使用しております。アクティブな動きにも繊維がスレたり摩耗するのを抑えて、高度な撥水、撥油性を発揮します。軽くて動きやすく、もちろん洗濯耐久性にも優れていますので、洗濯後も着心地のよさは変わりません。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
材質
表:高密度ナイロン(ナイロン100%)
裏:フリース(ポリエステル100%)
ベージュ サイズL 仕様耐摩耗性撥水・撥油加工 種別フリースジャケット 胸囲(cm)127 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 材質(裏)フリース(ポリエステル100%) 材質(表)高密度ナイロン(ナイロン100%) 対応シーズン秋冬 色番2 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07234062
2015-05-23
用途:
作業着・プライベート

価格の割には出来がよく満足しています。

対象商品:
07234236
2013-08-29
用途:
防寒着
サボテン工芸 様

毎年色を換えて購入してます。軽くて暖かくて・疲れません。今年も「赤」を購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする