耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

(1件のレビュー)
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2 トラスコ品番111-8281 注文コード07234167 品番017250-32000
参考基準価格(税別)¥28,250 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は容量・トラスコ品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45〜+180℃/ISO4796準拠・遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。

容量(L)2 トラスコ品番111-8281

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07234063
2023-12-11
用途:
HPLCの移動相
製造業

大きいサイズの容器が欲しかった時に、ちょうど見つけました。大きさとしては7〜8Lでもよかったのですが、10Lしかなかったのでこれを購入しました。大は小を兼ねる、なので、使用には問題ないです。あえて言うならば、口がもう少し小さいほうが良かったです。理由は、常時設置して使用しているからです。でも、褐色ガラス瓶でこのサイズはこれしかないので、業務的には大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする