曜日別特売
FBN40B23D48CM FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】 KANA(片山チエン) 07234416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.40歯数23軸穴径(ΦDH7)(mm)48注文コード07234416品番FBN40B23D48CM
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質機械構造用炭素鋼歯数23歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケット表面処理三価クロメート(黄)ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92軸穴径(ΦDH7)(mm)48チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応軸穴径(Φmm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする