エアーパッキンロール 幅900mm

(73件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 07234633 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥6,268 定期注文特価(税込)5,938
販売価格(税別)
5,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
5,398 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。

幅(mm)900 長さ(m)10 空気粒高(mm)4 空気粒径(mm)10 構造2層 用途商品の包装や緩衝材として。 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本製品は梱包物を完全に保護するものではありません。
※ハサミなどでカットする際は手袋などをはめて作業してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばや火の気のあるところでは使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07234667
2026-01-05
用途:
鉢植えの保温用に
農・林・水産業

植木鉢の冷え込み防止の保温資材として購入、梱包材としてよく見かけるが、希望通りの寸法って意外と無いものですからロール状態からの切り出しは便利でした。

対象商品:
07234667
2025-11-06
用途:
オークションの商品梱包
サービス業

質的には他との違いは分かりませんが、1度の輸送に耐えれば問題がないですし、価格も安くて助かります。

2025-10-10
用途:
家具梱包
製造業

ぺたぺたと軽くくっつくので包みやすい!
カッターでは切りにくいですがハサミなら問題ありません。
45cm幅も欲しい(><)

2025-09-15
用途:
配送品の梱包に良いですし保管しやすいサイズ

ロールの状態でも大きすぎないので保管がしやすいです
CDやDVDなどのプラスチックケースに入ったものの配送に使っていますが
破損の連絡は今のところありません

対象商品:
07234633
2025-09-22
用途:
フリマアプリの梱包
農・林・水産業

少しハサミで切りにくい感じがあるが、それ以外は満足しています。

2025-10-13
用途:
梱包用緩衝材として

ナイロン材質の硬さが固い物が選択出来て且つ、幅が1200mmも選択出来たら更に良いです。

1人が参考にしています
2025-09-05
用途:
商品の梱包

少しべたべたした感じで、はさみで切るときも切りにくかったです。

対象商品:
07234667
2025-02-14
用途:
梱包材として使用です

お手軽に使え、お値段もお安く、いろいろな梱包材として十分に、又、リピートの商品になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする