TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07234718
品番
TDR-1
参考基準価格(税別)
¥84,290
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
200Lドラム缶専用運搬車です。
ドラム缶を固定するナイロンベルトを標準装備しています。
積載荷重(kg)
300
質量(kg)
38
仕様
前輪:250mm×50巾ゴム2個、後輪:150mm×35巾ゴム2個
トラスコ品番
440-8462
材質
本体:スチール
全長(mm)
620
全幅(mm)
600
全高(mm)
1450
前輪内幅WI(mm)
475
注意
※安全のため最大荷重時は2人で操作してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません