MCZ-224 赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム マクロス 07234836

MCZ-224 赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム マクロス 07234836
MCZ-224 赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム マクロス 07234836
MCZ-224 赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム マクロス 07234836
MCZ-224 赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム マクロス 07234836
MCZ-224 赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム マクロス 07234836
MCZ-224 赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム マクロス 07234836
MCZ-224 赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム マクロス 07234836
MCZ-224 赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム マクロス 07234836
MCZ-224 赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム マクロス 07234836
MCZ-224 赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム マクロス 07234836

赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07234836品番MCZ-224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

センサーからブザー音を鳴らす「ブザーモード」と、チャイム音とランプの点灯で知らせる「チャイムモード」の2種類の使い方ができるセンサーとチャイムのセット。
音量とランプ点灯が5種類から選べる。
センサー角度調整可能。
侵入者の警告や訪問者のお知らせに便利。

質量(g)【センサー】約80、【チャイム】約50電源【センサー】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、【チャイム】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センサー】80×550×80、【チャイム】55×30×95受信可能距離(屋外)最大約100m、(屋内)最大約40~50m電源タイプ電池式音量(dB)最大約87(ブザー)センサー感知範囲約130~150°/約3~7m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする