SF-FTHLDHH セフホルダー縦ベルト用 フィット フックハンガー タジマツール(TJMデザイン) 07234888 SF-FTHLDHH セフホルダー縦ベルト用 フィット フックハンガー タジマツール(TJMデザイン) 07234888

セフホルダー縦ベルト用 フィット フックハンガー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07234888 品番SF-FTHLDHH
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!
セフ着脱式ホルダー
縦ベルトのスペースを有効活用
新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない
ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能
ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット
位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造
可動式安全ロープ取付環付
※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません

用途セフ着脱式ホルダー 仕様フックが引っかけやすい本体形状 タイプフィット専用フックハンガー 内容2個 対応寸法(mm)【縦ベルト幅】48【胸ベルト幅】25
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする