SA-8200 パチパチしないフリース(男女兼用) アルトコーポレーション 07234927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パチパチしないフリース(男女兼用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード07234927 品番SA-8200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品はサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルに、そして暖かく動きやすい画期的な帯電防止フリースです。
フリースの弱点である、静電気をクラレの静電素材「クラカーボ」を練込む事で解消した、画期的な帯電防止フリースです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルー サイズLL 仕様帯電防止素材・抗ピル加工 種別フリース 材質制電フリース 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 対応シーズン秋冬 色番3 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
畑仕事や草刈りの時に
サービス業

少し薄く感じるが、昔のフリースと同じ位暖かいので満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする