タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 工具箱/腰袋/工具差し
タジマツール(TJMデザイン)の 工具差し
タジマツール(TJMデザイン)の その他用 工具差し
セフホルダー脚立用 クランプ式 金属 6連
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07234931
品番
SFS-MCHLD6
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
工具収納用ホルダー6連
押し付けて入れるオートロック機構
解除レバーで一斉ロック解除
衝撃に強い頑丈金属タイプ
※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途
工具収納用アクセサリー
仕様
Φ16〜36の丸棒、コの字形状、Lアングル一辺20〜35mm対応
タイプ
脚立用
取付方式
クランプ
取付場所
脚立
製品質量(g)
540
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
76×189×130
収納の目安
【工具数】3
取付可能質量(kg)
3
角度調節
0°±15°/90°
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください