SF-FTHLD セフホルダー縦ベルト用 樹脂 フィット タジマツール(TJMデザイン) 07234949 SF-FTHLD セフホルダー縦ベルト用 樹脂 フィット タジマツール(TJMデザイン) 07234949 SF-FTHLD セフホルダー縦ベルト用 樹脂 フィット タジマツール(TJMデザイン) 07234949 SF-FTHLD セフホルダー縦ベルト用 樹脂 フィット タジマツール(TJMデザイン) 07234949

セフホルダー縦ベルト用 樹脂 フィット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07234949 品番SF-FTHLD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!
セフ着脱式ホルダー
縦ベルトのスペースを有効活用
新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない
ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能
ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット
位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造
可動式安全ロープ取付環付
※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません

用途セフ着脱式ホルダー 材質樹脂 質量(g)44 取付方式固定式(ネジ式) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×52×22 対応寸法(mm)【ベルト幅×厚さ】48×3 最大使用質量(kg)1 ボタン仕様【位置】トップボタン
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする