タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 工具箱/腰袋/工具差し
タジマツール(TJMデザイン)の 工具差し
タジマツール(TJMデザイン)の その他用 工具差し
セフホルダー金属建材用 マグネット式 金属 6連
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07234958
品番
SFM-MMHLD6
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
工具収納用ホルダー6連
押し付けて入れるオートロック機構
解除レバーで一斉ロック解除
衝撃に強い頑丈金属タイプ
※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途
工具収納用アクセサリー
仕様
ヨーク構造と強力ネオジム磁石でガッチリ固定
タイプ
金属建材用
取付方式
マグネット
取付場所
分電盤の扉や車内
製品質量(g)
340
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
76×189×30
収納の目安
【工具数】3
取付可能質量(kg)
1
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください