タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 工具箱/腰袋/工具差し
タジマツール(TJMデザイン)の 工具差し
タジマツール(TJMデザイン)の その他用 工具差し
セフホルダー木質建材用 ビス式 金属 6連
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07234967
品番
SFW-MSHLD6
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
工具収納用ホルダー6連
押し付けて入れるオートロック機構
解除レバーで一斉ロック解除
衝撃に強い頑丈金属タイプ
※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途
工具収納用アクセサリー
仕様
タジマセフボックスにも付け替え可能
タイプ
木質建材用
取付方式
ビス(別売)
取付場所
内装時の合板など
製品質量(g)
228
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
76×189×20
収納の目安
【工具数】3
取付可能質量(kg)
3
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください