シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 一般用スタンプ
手形身長計うみのいきもの柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07235080
品番
HPSS-U/H-IB
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・お子様の手形と身長を一緒に記録できる、タペストリー型身長計です。
・吊り下げ紐付きなので、そのまますぐに壁に飾ることができます。
・PALM COLORSで手形を押す専用の表面処理がしてあります。
セット内容
身長計(サイズ:幅25.3×長さ109cm) 1個、PALM COLORS mezzo color(インキ色は品種により異なります) 1個
寸法(mm)
177×28.5×297
色
インディゴ
質量(g)
311
シリーズ
シヤチハタ
インク色
インディゴ
柄
うみのいきもの
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※インキ色は品種により異なります