ジカケル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07235116 品番KPF-MFB/H
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

・塗って、乾かして。水性インキをはじかず書けちゃう!
・マスキングテープに塗布して乾燥させると、水性インキをはじかずに書くことができる下地ペン。無色透明のインキなので、マスキングテープのデザインを損ねません。
・mtのマスキングテープと相性抜群!
※対応不可のものもあります。
※「mt masking tape」はカモ井加工紙株式会社の商標です。
・しなりが良く耐久性に優れたブラッシュタイプのペン芯です。
・インキ乾燥時間:約30秒
※塗布量・温度・湿度により乾燥時間は変化します。
・お好みの水性ペン・万年筆・ガラスペンで、筆記・描画をお楽しみください。
※マスキングテープの種類によって書きづらい場合は、何度か塗り重ねてください。

寸法(mm)13.2×16.6×138 質量(g)12 インク色無色透明 色数1 商品タイプ使い切り本体
注意
※インキの補充はできません。
※マスキングテープへの下地塗布以外に使用しないでください。
※水性ペンで筆記した上から再度塗布することはできません。
※商品画像は、実物と多少異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする