プラバリア(止水板)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07235125 品番 基本セット
販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

土嚢に代わる次世代型洪水防護製品 プラバリア
工場施設の浸水対策に
物流施設の浸水対策に
駐車スペースに
流れを止める 連結設置でカンタン・スピーディに洪水を堰き止め、建物に流れ込むのを防ぐ。土嚢に代わる次世代型洪水防護製品です。
基本セットと追加セットがございます。使用にはエンドパーツが含まれている基本セットが必要です。

用途
クイック設置・工具不要:連結&角度調整と抜群の止水性、連結パーツは30度間隔で差し込むことができます。
角度調整:前30度、後30、60、90度
自由自在に囲む
自由自在に流れを変える
使用パーツがスタッキング可能!
省スペースで簡単保管!:本体パネルは積み重ね保管が可能!
材質プラスチック タイプ基本セット 高さ(cm)【止水】50 入数【エンドパネル】2、【本体パネル】2、【連結パーツ】3
関連資料:(1.44MB)
注意
※【保管方法について】製品に負荷がかかると変形するおそれがあるため、凹凸がある場所は避けてください。(平らな面で保管ください)
※保管時は直射日光を避けてください。製品の劣化や耐久性低下の原因となります。
※それぞれを梱包状態に戻し、製品ごとに保管してください。(連結状態での保管の禁止)
※ブルーシート等で全体を覆い、直射日光を避けてください。
※暖房機による熱、エアコンの風が直接当たる場所、湿気、乾燥の著しい所での保管は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

セキスイ 止水板プラバリア 取扱説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする