ZEFULS
ZEFULSの 作業灯
ZEFULSの 投光器
ZEFULSの クリップ式投光器
ヒラケルLEDライト 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07235220
品番
ZA-HK4800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ワイド照射と集中照射を自在に切替可能
用途
夜間作業 照射
セット内容
ターンスイッチ付、スリップレスグリップ付、コード5m、連結コンセント付
質量(g)
724
周波数(Hz)
50/60
口金
E-26
定格消費電力(W)
40
全光束(Lm)
4800
定格入力電圧(V)
100〜110
色温度(K)
6500