ZEFULS
ZEFULSの 作業灯
ZEFULSの 投光器
ZEFULSの クリップ式投光器
ヒラケルLEDライト 替球
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07235229
品番
ZA-HKC4800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ヒラケル専用替え球
用途
夜間作業 照射
質量(g)
260
周波数(Hz)
50/60
口金
E-26
定格消費電力(W)
40
全光束(Lm)
4800
定格入力電圧(V)
100〜110
色温度(K)
6500