ZEFULS
ZEFULSの 作業灯
ZEFULSの 投光器
ZEFULSの クリップ式投光器
ヒラケルLEDライト 専用リモコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07235238
品番
ZA-HRC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ヒラケル専用のリモコン
用途
夜間作業 照射
幅(mm)
40
全長(mm)
85
方式
電波式
電池
CR2025