コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 防寒用品
コイズミ(小泉成器)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気毛布
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07235798
品番
KDK60241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ベーシックタイプの電気掛敷毛布
・毛布部分水洗いOK
・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)
1880
質量(kg)
1.2
奥行(mm)
1200
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
本体側約1.7、電源側約1.9
センサー
室温センサー
機能
ダニ退治
表面温度(℃)
53