曜日別特売
4022 長袖Tシャツ アルトコーポレーション 07235995

 

4022 長袖Tシャツ アルトコーポレーション 07235995
4022 長袖Tシャツ アルトコーポレーション 07235995

長袖Tシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1枚注文コード07235995品番4022
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

天竺編みで適度な伸縮性と快適なフィット感。
首回りの伸びや型崩れも抑えるこだわり縫製。
綿花を紡ぐ最終工程でコーマ通し(くし掛け)を行い、短い不良部分を約15~20%取り除いたコーマ糸32番単糸を2本撚り合わせた32双糸を使用。強度を増し毛羽立ちが少なく、艶もよく、ソフトな肌触りの優れた着心地を得られ、また、洗濯してもヨレにくく、優れた形態安定性が得られます。
一般的な30番単糸のTシャツと比べると、肉厚感があり、何度も着用されるユニフォームには最適な目付約195g/m2の素材を使用しています。
ポケット付き。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ4L種別長袖Tシャツ材質天竺胸囲(cm)130混率(%)綿100肩幅(cm)57袖丈(cm)62着丈(cm)82色番1RoHS指令(10物質対応)対応ポケット付き名入れ袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07235986
2008-12-11
用途: ゴルフプレーでの重ね着
ゴルフピット

32番コーマ綿の双糸で、大変着心地がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする