ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー/ビット付属品
交換用ビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07236017
品番
TD-BS12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
交換用ビットセット5本組(ヘックス)
マグネットなし
電動工具で使える18V 対応
保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容
ビットH2.5,H3,H4,H5,H6×25.4mm:各1、ホルダー:1
寸法(mm)
120×55×20
全長(mm)
25.4
本体長さ(mm)
63
関連資料:
(1.39MB)